Reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
2E407004
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
Reciprozaagblad lengte 225 mm breedte 22 mm tandverdeling TPI 10 2,5 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2E407004
Totale lengte (mm)
225
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E407004
EAN
4015448693611
UBB
500581354973
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814896