Reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
3J226021
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
Reciprozaagblad lengte 225 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 10/14 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3J226021
Totale lengte (mm)
225
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J226021
EAN
4015448693642
UBB
500581759809
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814899