text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad lengte 200 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 18 1,4 mm PROMAT


Van bimetaal. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee e.v.a.

Artikelnummer 7X325628
Totale lengte (mm) 200
Zaaglengte (mm) 180
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Zaaglengte (mm) 180
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7X325628
EAN 4015448668510
UBB 500583325997
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814714
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.