Reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
6H896314
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
Reciprozaagblad lengte 200 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 14 1,8 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6H896314
Totale lengte (mm)
200
Zaaglengte (mm)
180
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
200
Zaaglengte (mm)
180
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H896314
EAN
4015448693574
UBB
500582771258
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814892