text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad lengte 200 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 14 1,8 mm PROMAT


Van bimetaal. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee e.v.a.

Artikelnummer 1E295546
Totale lengte (mm) 200
Zaaglengte (mm) 180
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.8
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Zaaglengte (mm) 180
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1E295546
EAN 4015448504122
UBB 500581024303
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814717
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.