text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad lengte 200 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 10 2,5 mm PROMAT


Van bimetaal. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee e.v.a.

Artikelnummer 8O544174
Totale lengte (mm) 200
Zaaglengte (mm) 180
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Zaaglengte (mm) 180
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 2.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8O544174
EAN 4015448693604
UBB 500583562268
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814895
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.