text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad lengte 150 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 18 1,4 mm PROMAT


Van bimetaal. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee e.v.a.

Artikelnummer 0V600722
Totale lengte (mm) 150
Zaaglengte (mm) 130
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Zaaglengte (mm) 130
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0V600722
EAN 4015448402787
UBB 500573891784
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.