text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad lengte 150 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 14 1,8 mm PROMAT


Van bimetaal. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee e.v.a.

Artikelnummer 2V392610
Totale lengte (mm) 150
Zaaglengte (mm) 130
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.8
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Zaaglengte (mm) 130
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merk Promat
Type Reciprocating Saw Blade for Non-Ferrous Metals

Artikelnummers

Artikelnummer 2V392610
EAN 4015448693567
UBB 500581591251
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814891
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.