Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
7U489416
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
Reciprozaagblad Expert Multimaterial lengte 225 mm breedte 25 mm tandverdeling T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7U489416
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
8
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
6
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
8
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
6
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Ja
Merk
Bosch
Model
S1156XHM
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U489416
EAN
4059952534817
UBB
500718675712
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608900391