text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Rechte steekverbinding blauwe serie 10 mm L1 47,0 mm


Artikelnummer 4D176779
Vorm Rechte koppeling
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Max. bedrijfsdruk (psi) 145.038
Uitwendige slangdiameter 1 (mm) 10
Uitwendige slangdiameter 2 (mm) 10
Merken Riegler
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Rechte koppeling
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Max. bedrijfsdruk (psi) 145.038
Uitwendige slangdiameter 1 (mm) 10
Uitwendige slangdiameter 2 (mm) 10
Merken Riegler
HS- en goederencode
Model Blue
Type 135.010

Artikelnummers

Artikelnummer 4D176779
EAN 4047322026147
UBB 500582012810
UNSPSC 27131601
Fabrikant artikelnummer 109796
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.