Spanbanden
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
Hijsen
Spanbanden
9R801819
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 4 m breedte 35 mm met ratel + punthaak LC omdr. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Polyester. Tweedelig. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C. Vast einde: 0,4 m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9R801819
Breedte
35
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
35
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
4000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
20
Tweedelig met ratel
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R801819
EAN
4015448784982
UBB
500583949952
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365143