Slagmoersleutels
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
Slagmoersleutels
1015400A
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
RATELSLEUTEL MET SLAGMECHANISME 1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1015400A
Breedte
58
Hoogte
48
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
400
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
102
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
58
Hoogte
48
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
400
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
102
Rateluitvoering
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Benodigde luchthoeveelheid
114
Gewicht per stuk (g)
1100
Goederencode
84671110
Type
Impact Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1015400A
EAN
8717659226232
UBB
500617128607
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
1015400A