text.skipToContent text.skipToNavigation

Raspvijl DIN 7261 lengte 200 mm dwarsdoorsnede 20 x 5 mm kap kruiskap 2C-Ergo PFERD


Platstomp. Met ergonomisch vijlheft. Vorm A. Rechthoekige vijl met verschillende kappen aan beide platte zijden. Voorkant met kruiskap voor het afbramen. Achterkant van de rasp om te schuren. Een gehouwen rand. Voor het afbramen, maken van doorbraken, bewerking van oppervlakken en bewerking van kanten van staal, non-ferrometaal (zacht), hout en kunststof. Hoog greepcomfort. Geen wegrollen van de vijl

Artikelnummer 5W655877
Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Raspkap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Raspkap
Kap 1
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 5W655877
EAN 4007220542149
UBB 500582609318
UNSPSC 27111904
Fabrikant artikelnummer 11232206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.