text.skipToContent text.skipToNavigation

RAPI 5000PC NIETEN KABEL NO.36 10MM


Pootlengte 10mm. Voor R36. Gegalvaniseerde draad. Sterke draad. Door de uitwaartse punten (DP) worden de poten in tegenovergestelde richting verbogen voor een extra stevige bevestiging. Toepassingen: Laagspanningskabels, diameter max. 6 mm. Behorend bij tacker: 20511811

Artikelnummer A8119.100.002
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Beenlengte (mm) 10
Gewicht per stuk (g) 640
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Beenlengte (mm) 10
Gewicht per stuk (g) 640
Type Staples

Artikelnummers

Artikelnummer A8119.100.002
EAN 7313468844103
UBB 500505929504
UNSPSC 31162000
Fabrikant artikelnummer 11884410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.