text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verlenging 1990 A 1/2 inch lengte 250 mm met vergrendeling


Vergrendelring voorkomt onbedoeld losmaken van de bus, Voor handbediende contactmoffen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Voor handbediende contactmoffen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Artikelnummer G2285.164.080
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 190
Type Extension Bar

Omschrijving

Vergrendelring voorkomt onbedoeld losmaken van de bus, Voor handbediende contactmoffen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Voor handbediende contactmoffen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Artikelnummers

Artikelnummer G2285.164.080
EAN 4010886831359
UBB 500503776915
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1640801
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.