text.skipToContent text.skipToNavigation

Radiaalborstelschijf BB-ZS type C d. 76,2 mm korreling 80 geel 15000 min-¹ 3M


Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Discs zijn gemaakt van kunststof gevuld met 3M™ Cubitron™ schuurkorrels, gegoten tot een schijf en gemonteerd op een spindel. Onze schijven zijn flexibel en passen zich goed aan voor een gelijkmatige afwerking, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc geeft een gelijkmatige afwerk

Artikelnummer 4R352447
Breedte 6
Max. toerental (1/min) 15000
Diameter 76.2
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 6
Max. toerental (1/min) 15000
Diameter 76.2
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Model BRSH

Omschrijving

Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Discs zijn gemaakt van kunststof gevuld met 3M™ Cubitron™ schuurkorrels, gegoten tot een schijf en gemonteerd op een spindel. Onze schijven zijn flexibel en passen zich goed aan voor een gelijkmatige afwerking, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc geeft een gelijkmatige afwerking voor het efficiënt reinigen en voorbereiden van zelfs sterk gecontourde oppervlakken. Onze borstel schijven zijn ideaal voor gebruik op details, groeven, patronen en ingewikkelde gebieden. Onze borstelproducten werken harder en sneller dan traditionele schuurmiddelen zonder dat dit ten koste gaat van de afwerkkwaliteit. Ze bieden besparingen op bewerkingstijden, voor een breed scala aan toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4R352447
EAN 5404671931635
UBB 500634220213
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 62968
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.