Assortimentsdozen
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortimentsdozen
6C807631
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
Raaco Kluisbox met 3 Laden 40kg Staal Blauw 451 x 403 x 330mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6C807631
Kleur
Blauw
Breedte
451
Hoogte
403
Met handvat
Nee
Met transparant deksel
Nee
Met deksel
Ja
Lengte (mm)
330
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
451
Hoogte
403
Met handvat
Nee
Met transparant deksel
Nee
Met deksel
Ja
Lengte (mm)
330
Materiaal
Staal
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Met slot
Ja
Buitenbreedte (mm)
451
Buitenhoogte (mm)
403
Aantal vakken
3
Buitendiepte (mm)
330
Merk
Raaco
Goederencode
73269098
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C807631
EAN
5733439118804
UBB
500645533455
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
139335