text.skipToContent text.skipToNavigation

Raaco Kluisbox met 2 Laden 40kg Staal 451 x 403 x 330mm


Artikelnummer 3A282217
Kleur Blauw
Breedte 451
Hoogte 403
Met handvat Nee
Met transparant deksel Nee
Met deksel Ja
Lengte (mm) 330
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 451
Hoogte 403
Met handvat Nee
Met transparant deksel Nee
Met deksel Ja
Lengte (mm) 330
Materiaal Staal
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Met slot Ja
Buitenbreedte (mm) 451
Buitenhoogte (mm) 403
Aantal vakken 2
Buitendiepte (mm) 330
Merk Raaco
Goederencode 73269098

Artikelnummers

Artikelnummer 3A282217
EAN 5733439118798
UBB 500645533604
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 139342
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.