Assortimentsdozen
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
Opbergsystemen
Assortimentsdozen
0G225830
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
Raaco Kluisbox met 4 Laden 40kg Staal 451 x 403 x 330mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Safe Box voor 4x Carry·Lite 55, leeg Voorzien van teleskopische geleiders en slot Gemaakt van staal.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0G225830
Kleur
Blauw
Breedte
451
Hoogte
403
Met handvat
Nee
Met transparant deksel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
451
Hoogte
403
Met handvat
Nee
Met transparant deksel
Ja
Met deksel
Ja
Lengte
261
Materiaal
Staal
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Met slot
Ja
Buitenbreedte (mm)
451
Buitenhoogte (mm)
403
Aantal vakken
17
Buitendiepte (mm)
330
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G225830
EAN
5733439118811
UBB
500645533299
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
139328