Luchtslangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Luchtslanghaspels
0X166135
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
PVC-slang T.C.N. binnen-d. 6 mm buiten-d. 12 mm lengte 50 m transparant rol TRICOFLEX
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
0X166135
Kleur
Kleurloos
Wanddikte (mm)
3
Materiaal inlage
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Buigradius (mm)
36
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Kleurloos
Wanddikte (mm)
3
Materiaal inlage
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Buigradius (mm)
36
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
22
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/4 inch
Uitwendige slangdiameter (mm)
12
Min. barstdruk (bar)
66
Kleur buitenwand
Kleurloos
Merk
Tricoflex
HS- en goederencode
39173300
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X166135
EAN
3506110518055
UBB
500573907887
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
051805