text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC-slang T.C.N. binnen-d. 13 mm buiten-d. 20 mm lengte 50 m transparant rol TRICOFLEX


Artikelnummer 0S068601
Kleur Kleurloos
Wanddikte (mm) 3.5
Materiaal inlage Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Buigradius (mm) 101
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Kleurloos
Wanddikte (mm) 3.5
Materiaal inlage Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Buigradius (mm) 101
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1/2 inch
Uitwendige slangdiameter (mm) 20
Min. barstdruk (bar) 60
Kleur buitenwand Kleurloos
Merk Tricoflex

Artikelnummers

Artikelnummer 0S068601
EAN 3506110519410
UBB 500573838256
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 051941
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.