Luchtslangen & haspels
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
Pneumatiek
Luchtslangen & haspels
6B886617
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
PVC-slang RAUFILAM-E binnen-d. 19,4 mm buiten-d. 26,8 mm lengte 50 m REHAU
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6B886617
Wanddikte (mm)
3.7
Buigradius (mm)
130
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
13
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar)
39
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
3.7
Buigradius (mm)
130
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
13
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar)
39
Kleur buitenwand
Overig
Merk
Rehau
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6B886617
EAN
4007360187934
UBB
500582664743
UNSPSC
27131601
Fabrikant artikelnummer
10286311002