text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC-slang RAUFILAM-E binnen-d. 13,2 mm buiten-d. 19,8 mm lengte 50 m REHAU


Made in Germany Gemaakt van hoogwaardige, milieuvriendelijke en voor levensmiddelen geschikte PVC materialen, ftalaatvrij · TÜV-getest, een bevestiging van de kwaliteitsnormen door een onafhankelijke instantie · Hoge resistentie tegenover chemicaliën (zie materiaalreferentiedocument RAU-PVC AV0010) · Slijtvast dankzij dikwandige uitvoering, hoge wapeningsdichtheid voor een drukbestendige kwaliteit Testen/normen Levensmiddelrechtelijke bepalingen: Verklaring van geen bezwaar volgens 21 CFR FDA, §170 – §199 (toepassingstemperatuur max. 40 °C met waterige, zure en alcoholische levensmiddelen volgens de Amerikaanse categorieën (§175.300) voor voedingsmiddelen I, II, IV-B, VI tot 10 % alcohol) Conformiteitsverklaring: Volgens de verordening (EG) nr. 1935/2004 en verordening (EU) nr. 10/2011 voor vetvrije, vaste, waterige, zure of alcoholische levensmiddelen tot max. 20 % alcohol bij max. 40 °C (levensmiddelcategorieën A, B en C), niet geschikt voor vethoudende levensmiddelen Overige conformiteiten: RoHS 2011/65/EU, REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 (geen SVHC), autowrakkenrichtlijn 2000/53/EG en 2002/525/EG, RoHS elektro- en elektronische apparatenrichtlijn 2011/65/EU, inclusief de aanvullingen van de gedelegeerde richtlijn 2015/863, WEEE richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU Versterking: Hoogwaardig polyester weefsel Mantel: RAU-PVC 7869, transparant iceblue Ader: RAU-PVC 7869, glashelder Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C

Artikelnummer 5A309202
Wanddikte (mm) 3.3
Buigradius (mm) 70
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 3.3
Buigradius (mm) 70
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1/2" (15)
Min. barstdruk (bar) 48
Kleur buitenwand Overig
Merk Rehau

Artikelnummers

Artikelnummer 5A309202
EAN 4007360187866
UBB 500582342415
UNSPSC 27131601
Fabrikant artikelnummer 10286011002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.