text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC-slang RAUCLAIR-E binnen-d. 8 mm lengte 50 m 1,5 mm 11 mm wiel REHAU


Cikkszám 3A301244
Kleur Kleurloos
Wanddikte (mm) 1.5
Transparant Ja
Materiaal slang Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Nom. diameter Overig
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kleur Kleurloos
Wanddikte (mm) 1.5
Transparant Ja
Materiaal slang Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Nom. diameter Overig
Uitwendige slangdiameter (mm) 11
Merk Rehau
Goederencode 39173900

Cikkszámok

Cikkszám 3A301244
EAN 4007360036966
UBB 500581640678
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 10306101003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.