Luchtslangen & haspels
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
Pneumatiek
Luchtslangen & haspels
2O931269
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
PVC-slang RAUCLAIR-E binnen-d. 6 mm lengte 100 m 1,5 mm 9 mm wiel REHAU
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2O931269
Kleur
Kleurloos
Wanddikte (mm)
1.5
Transparant
Ja
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Kleurloos
Wanddikte (mm)
1.5
Transparant
Ja
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Nom. diameter
Overig
Uitwendige slangdiameter (mm)
9
Merk
Rehau
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O931269
EAN
4007360036928
UBB
500581481446
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
10305001006