text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC-slang RAUCLAIR-E binnen-d. 25 mm lengte 50 m 3 mm 31 mm REHAU


Made in Germany Gemaakt van hoogwaardige, milieuvriendelijke en voor levensmiddelen geschikte PVC materialen, ftalaatvrij Testen/normen Levensmiddelrechtelijke vaststellingen: Verklaring van geen bezwaar volgens 21 CFR FDA §170 – §199 met het registratienummer 43121U16 (toepassingstemperatuur max. 40 °C met waterige, zure en alcoholische levensmiddelen volgens de Amerikaanse categorieën (§175.300) voor voedingsmiddelen I, II, IV-B, VI tot 10 % alcohol) Conformiteitsverklaring: Volgens de verordening (EG) nr. 1935/2004 en verordening (EU) nr. 10/2011 voor vetvrije, vaste, waterige, zure of alcoholische levensmiddelen tot max. 20 % alcohol bij max. 40 °C (levensmiddelcategorieën A, B en C) niet geschikt voor vethoudende levensmiddelen Overige conformiteiten: RoHS 2011/65/EU, REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 (geen SVHC), autowrakkenrichtlijn 2000/53/EG en 2002/525/EG, RoHS elektrische en elektronische apparatenrichtlijn 2011/65/EU evenals 2003/11/EG, WEEE richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C

Artikelnummer 1V098597
Kleur Kleurloos
Wanddikte (mm) 3
Transparant Ja
Materiaal slang Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Kleurloos
Wanddikte (mm) 3
Transparant Ja
Materiaal slang Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Nom. diameter Overig
Uitwendige slangdiameter (mm) 31
Merk Rehau
Type 10332901003

Artikelnummers

Artikelnummer 1V098597
EAN 4007360037246
UBB 500581230710
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 4000390061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.