text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

PVC-slang RAUCLAIR-E binnen-d. 19 mm lengte 25 m 3,5 mm 26 mm REHAU


Numer artykułu 5W965442
Kleur Kleurloos
Wanddikte (mm) 3.5
Transparant Ja
Materiaal slang Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Nom. diameter Overig
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kleur Kleurloos
Wanddikte (mm) 3.5
Transparant Ja
Materiaal slang Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Nom. diameter Overig
Uitwendige slangdiameter (mm) 26
Merk Rehau
Goederencode 39173200
Type 10302401006

Numery artykułów

Numer artykułu 5W965442
EAN 4007360037192
UBB 500582623335
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 4000390060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.