Luchtslangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Luchtslanghaspels
4P986109
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
PVC-slang RAUCLAIR-E binnen-d. 13 mm lengte 50 m 3 mm 19 mm wiel REHAU
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
4P986109
Kleur
Kleurloos
Wanddikte (mm)
3
Transparant
Ja
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Kleurloos
Wanddikte (mm)
3
Transparant
Ja
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Nom. diameter
Overig
Uitwendige slangdiameter (mm)
19
Merk
Rehau
HS- en goederencode
39173900
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P986109
EAN
4007360037086
UBB
500582184916
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
10308501003