Luchtslangen
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
Luchtslanghaspels
8T781986
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
PVC-slang RAUCLAIR-E binnen-d. 12 mm lengte 50 m 2 mm 16 mm wiel REHAU
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8T781986
Kleur
Kleurloos
Wanddikte (mm)
2
Transparant
Ja
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Kleurloos
Wanddikte (mm)
2
Transparant
Ja
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Nom. diameter
Overig
Uitwendige slangdiameter (mm)
16
Merk
Rehau
Goederencode
39173900
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T781986
EAN
4007360037055
UBB
500583644447
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
10307801007