text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

PVC-slang RAUFILAM-E binnen-d. 25,4 mm buiten-d. 34 mm lengte 25 m transparant REHAU


Numer artykułu 2D747440
Wanddikte (mm) 4.3
Buigradius (mm) 200
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 13
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1 inch (25)
Min. barstdruk (bar) 33
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wanddikte (mm) 4.3
Buigradius (mm) 200
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 13
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1 inch (25)
Min. barstdruk (bar) 33
Kleur buitenwand Overig
Merk Rehau
Goederencode 39173200

Numery artykułów

Numer artykułu 2D747440
EAN 4007360187972
UBB 500581349460
UNSPSC 27131601
Artykuł producenta nr 10286511001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.