Puntlasboren
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
4X807589
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
Puntlasboor nominale-d. 6 x totale lengte 66 mm HSS-Co schachtuitvoering 6 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4X807589
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
66
Diameter boor (mm)
6
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X807589
EAN
4015448477440
UBB
500582305537
UNSPSC
99999999
Fabrikant artikelnummer
4000860123