text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntcombinatietang lengte 145 mm meercomponentenhulzen verchroomd KNIPEX


Combinatietang met neustang Voor alle gangbare installatie- en reparatiewerkzaamheden. handig gebruik bij werken in krappe ruimtes dankzij slanke kop en spitse bek (verdraaibeveiliging). grijpvlakken met speciale bolle contour aan één kant voor veilig vastgrijpen van vlakke onderdelen. gefreesde groef in het grijpgedeelte maakt het mogelijk kleine onder

Artikelnummer 0A204476
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 148
Lengte (mm) 145
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 148
Lengte (mm) 145
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type Needle-Nose Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang met neustang Voor alle gangbare installatie- en reparatiewerkzaamheden. handig gebruik bij werken in krappe ruimtes dankzij slanke kop en spitse bek (verdraaibeveiliging). grijpvlakken met speciale bolle contour aan één kant voor veilig vastgrijpen van vlakke onderdelen. gefreesde groef in het grijpgedeelte maakt het mogelijk kleine onderdelen zoals spijkers, pennen en bouten vast te houden en los te trekken. De betrouwbare en veelzijdige combinatietang voor onderweg. Gemakkelijk knippen dankzij het scharnier met hoge hefboomwerking. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele punten. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 8.0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 0A204476
EAN 4003773078975
UBB 500641738546
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 08 25 145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.