Slagmoersleutels
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
Slagmoersleutels
R5299.000.015
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
PROMOTIE RODAC RC163BC+RA144P050
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
R5299.000.015
Breedte
38
Hoogte
146
Lengte (mm)
115
Toerental (1/min)
15000
Machinegewicht (kg)
0.8
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
38
Hoogte
146
Lengte (mm)
115
Toerental (1/min)
15000
Machinegewicht (kg)
0.8
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
75
Max. schijfdiameter (mm)
75
Vibratie (m/s²)
0.77
Max. bedrijfsdruk (psi)
91.37
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
190
Gewicht per stuk (g)
3150
Type
Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R5299.000.015
EAN
8717659117899
UBB
500613627404
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RC163BC