Bedrijfsuitrustingen
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
6D902333
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
Promat Wielenset 4-delig 4 wielen zwenkbaarassend voor 4000 871 048, 4000 871 049
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Wielenset 4-delig 4 wielen zwenkbaar passend voor 4000 871 048, 4000 871 049 PRO
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6D902333
Kleur
Zwart
Materiaal
Metal
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
70
Max. draagvermogen (kg)
6.68
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Materiaal
Metal
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
70
Max. draagvermogen (kg)
6.68
Type vastzetting
Wielrem slot
Opbouwhoogte (mm)
170.5
Aantal wielen
4
Stuurbaar
Ja
Uitvoering loopvlak
Hard
Lengte plaat (mm)
96
Rolbreedte (cm)
50
Diameter rol (mm)
125
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D902333
EAN
4054773023342
UBB
500582748744
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
4000871076