Bedrijfsuitrustingen
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
4H763696
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
Promat Wielenset 4-delig 4 wielen, 2x fix + 2x zwenkbare wielenassend voor 4000 871 0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H763696
Kleur
Zwart
Materiaal
Metal
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
65
Max. draagvermogen (kg)
2.49
Type vastzetting
Wielrem slot
Opbouwhoogte (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Materiaal
Metal
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
65
Max. draagvermogen (kg)
2.49
Type vastzetting
Wielrem slot
Opbouwhoogte (mm)
150
Aantal wielen
4
Stuurbaar
Ja
Uitvoering loopvlak
Hard
Lengte plaat (mm)
95
Rolbreedte (cm)
32
Diameter rol (mm)
98
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H763696
EAN
4054773023328
UBB
500582061734
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
4000871074