Bedrijfsuitrustingen
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
4T281223
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
Promat Wielenset 4-delig 4 wielen, 2x fix + 2x zwenkbare wielen Ger.wagenLUS werkbank
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Wielenset 4-delig 4 wielen, 2x fix + 2x zwenkbare wielen Ger.wagen PLUS werkbank
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4T281223
Kleur
Zwart
Materiaal
Metal
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
65
Max. draagvermogen (kg)
5.81
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Materiaal
Metal
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
65
Max. draagvermogen (kg)
5.81
Type vastzetting
Wielrem slot
Opbouwhoogte (mm)
150
Aantal wielen
4
Stuurbaar
Ja
Uitvoering loopvlak
Hard
Lengte plaat (mm)
95
Rolbreedte (cm)
32
Diameter rol (mm)
98
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T281223
EAN
4054773023335
UBB
500582201744
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
4000871075