Werktafels
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
Werkplaatsinrichting
Werktafels
5K093456
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
Promat Werkbank serie BK 650 B1500xD700xH790-1140mm beukenhout lichtgrijs RAL7035 genti
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Werkbank serie BK 650 B1500xD700xH790-1140mm beukenhout lichtgrijs RAL7035 genti
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5K093456
Breedte
1500
Diepte
700
Hoogte (mm)
1140-1140
Dikte workblad (mm)
40
Materiaal werkblad
Massief hout
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
1500
Diepte
700
Hoogte (mm)
1140-1140
Dikte workblad (mm)
40
Materiaal werkblad
Massief hout
Aantal laden
2
Verstelbare hoogte
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K093456
EAN
4015448785873
UBB
500582429881
UNSPSC
56111902
Fabrikant artikelnummer
9000425536