Werktafels
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
Werkplaatsinrichting
Werktafels
6K780133
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
Promat Verrijdbare werkbankLUS buiten-B1150xD500xH1015mm ladenaantal 13 30 kg 500 kg
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6K780133
Breedte
1150
Diepte
500
Geschikt voor wandmontage
Ja
Hoogte (mm)
1015-1015
Dikte workblad (mm)
25
Op wielen
Ja
Materiaal werkblad
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
1150
Diepte
500
Geschikt voor wandmontage
Ja
Hoogte (mm)
1015-1015
Dikte workblad (mm)
25
Op wielen
Ja
Materiaal werkblad
Overig
Aantal laden
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K780133
EAN
4015448692393
UBB
500582829841
UNSPSC
24102006
Fabrikant artikelnummer
4000871052