3I077363
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
Promat Verfmixer mengkorf-d. 100 mm lengte 600 mm 20 kg 6-kant, SW 10 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Verfmixer mengkorf-d. 100 mm lengte 600 mm 20 kg 6-kant, SW 10 mm PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3I077363
Totale lengte (mm)
600
Korfdiameter (mm)
100
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
20 - 20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
600
Korfdiameter (mm)
100
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
20 - 20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3I077363
EAN
4015448479147
UBB
500581751889
UNSPSC
22101902
Fabrikant artikelnummer
4000816564