text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 55mm


Referência 3Y518977
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificações

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Promat
Código de producto 82077031
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 3Y518977
EAN 4015448505167
UBB 500581956991
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866324
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.