Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
3X951067
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
Promat Transportstapelbak L600xB400xH340mm grijsP handgreepopening zijwanden gesloten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Transportstapelbak L600xB400xH340mm grijs PP handgreepopening zijwanden gesloten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3X951067
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
70
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
70
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
70
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
340
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X951067
EAN
4015448679424
UBB
500581948741
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000447830