Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
4E275842
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
Promat Transportstapelbak L600xB400xH236mm grijsP handgreepopening zijwanden gesloten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Transportstapelbak L600xB400xH236mm grijs PP handgreepopening zijwanden gesloten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4E275842
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
50
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
50
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
50
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
236
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E275842
EAN
4015448679394
UBB
500582026851
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000447824