Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
1W992303
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
Promat Transportstapelbak L600xB400xH220mm blauwP handgreepopening zijwanden gesloten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Transportstapelbak L600xB400xH220mm blauw PP handgreepopening zijwanden gesloten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1W992303
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
42
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
42
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
55
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
220
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W992303
EAN
4015448679387
UBB
500581255717
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000447822