Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
9W872930
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
Promat Transportstapelbak L400xB300xH220mm grijsP handgreepopening zijwanden gesloten
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Transportstapelbak L400xB300xH220mm grijs PP handgreepopening zijwanden gesloten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9W872930
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
20
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
20
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
220
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W872930
EAN
4015448679257
UBB
500584021454
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000447806