Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
4P843877
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
Promat Transportstapelbak L400xB300xH170mm grijsP handgreepopening zijwanden gesloten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Transportstapelbak L400xB300xH170mm grijs PP handgreepopening zijwanden gesloten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4P843877
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
14
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
14
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
45
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
170
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P843877
EAN
4015448679233
UBB
500582183272
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000447803