Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
1Q281934
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
Promat Transportstapelbak L300xB200xH120mm grijsP schelpgreep zijwanden gesloten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Q281934
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
5
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
200
Buitenhoogte (mm)
120
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q281934
EAN
4015448654582
UBB
500581166385
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000447798