Merken
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
3G127554
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
Promat Spiraalmixer 95 mm 500 mm 10 kg 6-kant, SW 10 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Spiraalmixer 95 mm 500 mm 10 kg 6-kant, SW 10 mm PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3G127554
Totale lengte (mm)
500
Korfdiameter (mm)
95
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
10 - 10
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
500
Korfdiameter (mm)
95
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
10 - 10
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G127554
EAN
4015448479178
UBB
500581728135
UNSPSC
22101902
Fabrikant artikelnummer
4000816568