text.skipToContent text.skipToNavigation

Mantelkopfrees DIN 1880 type N nominale-d. 40 mm HSS-Co5 snedeaantal 8 PROMAT


Artikelnummer 6N179633
Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 8
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Diameter frees (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 8
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Diameter frees (mm) 40
Merk Promat
Goederencode 82077037
Type Uncoated Shell End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 6N179633
EAN 4015448521075
UBB 500582841051
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000866620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.