text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N Uncoated End Mill 8mm HSS-Co8 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Artículo No. 8I666675
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat
Codigo SA 82077031
Type Uncoated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 8I666675
EAN 4015448505198
UBB 500583489264
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.