Merken
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
2T717168
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
Promat Mortelmixer 120 mm 600 mm 30 kg M14
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Mortelmixer 120 mm 600 mm 30 kg M14 PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2T717168
Totale lengte (mm)
600
Korfdiameter (mm)
120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
30 - 30
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
600
Korfdiameter (mm)
120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
30 - 30
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T717168
EAN
4015448479185
UBB
500581548376
UNSPSC
22101902
Fabrikant artikelnummer
4000816574